密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ)
光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。
外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。
メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。
PRTR法非該当
環境ホルモンフリー
シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA920L-15A
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス
液性アルカリ性
質量(kg)19.8
標準使用量約650m2/18L
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-41
標準使用量1200m2
希釈原液使用
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング
液性弱アルカリ性
成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
エスコ品番EA922JB-3
タイプ水性(樹脂系)
使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
適合床材:化学床、フローリング
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-31
標準使用量280m2/L
希釈原液使用
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
樹脂ワックスはく離剤です。
速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。
ノンリンスタイプです。
用途樹脂ワックスのはく離に。
液性アルカリ性
pH値12.6
成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水
トラスコ品番465-0930
質量(kg)19
希釈倍率5倍
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920L-18
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
用途剥離剤
液性アルカリ
種別汎用剥離剤
希釈倍率5倍
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス。
はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。
泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きで剥離汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。
低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。
ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。
用途剥離剤
液性アルカリ
種別強力剥離剤
希釈倍率10倍
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質アルカリ電解水、水酸化カリウム
内容量(mL)500
pH12.5
乾燥時間(時間)1時間(気温15℃)
希釈原液使用
1本(1本)
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。
pH13.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
形状液体
希釈倍率20~300倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。
pH11.2
成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水
形状液体
希釈倍率30~60倍
比重1.01
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)3.0
使用量5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
溶剤を含まない強力万能アルカリ洗剤。
床材だけでなく壁・スチール製品など水で洗える。
すべての表面の洗浄に。
液性アルカリ
種別強力多目的洗剤
希釈倍率20倍~300倍
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コロイド粒子(磁石のような働きをする粒子で汚れを浮き立たせる)配合の洗浄剤で、洗浄力は強力ですが、ワックス面を侵し過ぎずに洗浄する事が出来るので、洗浄後のワックス塗布が容易になります。
天然由来の界面活性剤を主成分なので、使用者、環境にも優しい洗浄剤です。
液性アルカリ性
使用の目安約10m2/L
希釈の目安5~100倍
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
液性アルカリ
種別ノンリンス弱アルカリ洗剤
希釈倍率30~60倍
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
洗浄力が高く、対象物に付着した汚れを素早く除去します。
特にコンポジットパッド(シルバー、ゴールド、グリーン)と組み合わせて使用することにより、汚れたワックス表面層を剥がすようにきれいに全体に除去します。
セラミック床の汚れにも素早く浸透。
泡切れ良くノンリンスタイプなので、作業性に優れます。
除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。
pH11.2
成分ジエタノールアミン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水
希釈倍率20~30倍
比重1.02
臭気香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.6
使用量3600m2(20倍希釈時)
1個(18L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コロイド粒子(磁石のような働きをする粒子で汚れを浮き立たせる)配合の洗浄剤で、洗浄力は強力ですが、ワックス面を侵し過ぎずに洗浄する事が出来るので、洗浄後のワックス塗布が容易になります。
天然由来の界面活性剤を主成分なので、使用者、環境にも優しい洗浄剤です。
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
希釈の目安5倍~100倍
使用の目安10m2/L
1本(4kg)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。
液性弱アルカリ性
滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)
成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤
トラスコ品番470-5360
希釈倍率5倍
比重1.02(25℃)
臭気溶剤臭
外観微濁液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-95
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)450
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤
液性強アルカリ性
質量(kg)4.2
標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
特殊フッ素成分のトリートメント効果により、ワックス皮膜が強化され、防汚性と光輝性を発揮します。
フィトンチッドの香りで森林浴の気分が味わえます。
液性アルカリ
種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤
希釈倍率10~50倍
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。
液性アルカリ性
トラスコ品番356-8075
質量(kg)4.2
標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。
用途樹脂仕上剤のはく離
液性アルカリ性
希釈倍率12~20倍
標準使用量1200m2/18L
ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。
石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。
液性アルカリ性
標準使用量6m2/L(原液)
アルカリ型はくり剤の普及品です。
特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
液性アルカリ性
使用希釈倍率10倍
強力剥離剤
極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。
スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。
濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。
無リン・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性
使用希釈倍率5~11倍
1個(18kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。
ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。
低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。
液性アルカリ性
適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません)
希釈倍率5~15倍
散布量(mL/m2)150~200
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ