8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質撥水
1本(500mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー 対応ボディー色全色 タイプ濃縮(20倍迄希釈可能) 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個(4L)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水アカシャンプー撥水プラス SOFT99 動画あり
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。 手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品スタンダードスポンジ、パワースポンジ 液性弱酸性 性質水アカ落とし、撥水 危険物の類別非危険物
1個(750mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
タイプ希釈して使用 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率2~10倍 液性弱酸性~中性 性質撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗車をするだけで撥水効果が得られる!。スピーディで簡単な撥水剤配合シャンプー。簡単作業。洗浄+撥水の確かな撥水効果!
成分シリコーン化合物、特殊界面活性剤 内容量(L)18 容器バックインボックス 対応塗色:ソリッド色・濃色・ホワイト・メタリック車用 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー。極小粒子のシリコーンで強力撥水します。ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。コック付きバックインボックス仕様です。内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品コック 成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(18L)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

納車前洗車用撥水シャンプー 強力な撥水被膜がボディ全体をガード! 撥水性なので…洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性なので…ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので…20倍迄薄めて使用出来て経済的。
使用方法黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撒水シャンプーです。大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撒水・保護できます。 液性弱酸性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)