1,176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

適合パイプ(内径)Φ100mm 寸法(mm)178×178×136 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.77 消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm)150 羽根形状プロペラファン 風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
欠品中

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(フード)メラミン塗装、(フード取付部)メラミン塗装、(取付ネジ)クロムメッキ
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト 材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン 色調(パイプ1)マンセルN-5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

東芝キヤリア換気扇
エコ商品
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能 付属品木ねじ×4、クッション 質量(kg)0.8 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4 色調マンセル5Y8.9/1 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)137/139 開口面積(cm2)190 接続パイプ(Φmm)150 グリーン購入法適合 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
欠品中

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)