種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等
種別40形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
相関色温度(K)6700
全光束(Lm)3100
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
ランプ効率(Lm/W)77.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光源色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ
定格消費電力(W)7
質量(g)70
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)55×116
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)130
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ
電球形状ボール球形
定格消費電力(W)8
質量(g)135
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)95×128
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)130
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色透明
トラスコ品番488-6828
材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)70
内径(Φmm)30
適合種別40形
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)2700
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード