92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池 質量(g)約66(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 防塵防水性能IPX4準拠 特性照射角固定/ワイドビーム 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4 落下耐久(m)1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP64 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番819-3857 幅(mm)68 高さ(mm)220 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)33.5 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)300 保護等級P54 光源白色COB LED×1灯 充電時間(時間)約4 明るさ(Lm)300 実用点灯時間2時間(Hiモード時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。 電球の種類LED 電源単3アルカリ電池×2本 使用電池単3 明るさ(Lm)400(Hiモード時) 全長(mm)155 材質(本体)ABS樹脂 グリーン 付属品テスト用電池 トラスコ品番160-8792 質量(g)122 保護等級IP68(防塵2m防水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色 外径(mm)30 照射距離(m)177 点灯時間(時間)4.5(Hiモード時) 最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

GH-201RG Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g)176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:550 明るさ(Lm)光源(約)550~50 照射距離(m)最大:(約)175 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~78 落下耐久(m)テスト:2
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
欠品中

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)350~45 連続点灯時間(時間)約12~70 照射距離(m)最大約117 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HW-K533H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 動画あり
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

HLP-2504 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 保護等級IP64 電源タイプ充電 電球の種類LED IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH-300RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g)371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)光源(約)1500~60 照射距離(m)最大:(約)255 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8.5~96 落下耐久(m)テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

RX-314R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF ブラック 質量(g)61 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:220 明るさ(Lm)光源(約)220~10 照射距離(m)最大:(約)46 電球の種類チップLED 連続点灯時間(時間)2~23 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

閃 ハンディトーチ PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能64 落下耐久(m)2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

NRX-280H NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:620 明るさ(Lm)光源(約)620~60 照射距離(m)最大:(約)32 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~14 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)360 明るさ(Lm)約360~50 照射距離(m)約144 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2~32 IP等級×4 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

HW-K634H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

FLP-2305 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ 質量(g)136 防塵防水性能64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ シルバー 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

HW-K333HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

FLP-2307 閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム 付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 寸法(mm)約Φ32.3×166 シルバー 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 輝度約10130カンデラ 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh 連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450~100 実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時) 照射距離(m)157 点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)10~40 落下耐久(m)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

GH-280RG Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~60 照射距離(m)最大:(約)34 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12~42 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

WS-400H ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOS 動画あり
小型高出力ヘッドライト。ダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル。小型のボディながら最大700ルーメンの高出力。2時間の連続点灯が可能。サブライトで暖色の点灯も可能。High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。バッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)。大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。WS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8 使用電池単4乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~10 照射距離(m)最大:(約)198 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2~40 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)600 明るさ(Lm)約600~10 照射距離(m)約188 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

RX-022DS レクシード ハンディトーチ GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ ブラック 質量(g)約348(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco) 使用電池単2アルカリ電池×2本 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約250 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco) 落下耐久(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS 動画あり
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)69 電源単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0 保護等級IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約120~3 照射距離(m)最大約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7.5~70 落下耐久(m)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~22.5 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)