リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル
充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体(LY-18SB)での充電が可能
最大510ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は26時間の連続点灯
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)226 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約98.7×34.9×38.8 保護等級IP64 使用電池リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)510 明るさ(Lm)約510~40 照射距離(m)約179 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6~26 IP等級64 落下耐久(m)1 内容量1台
注意
※充電池(内臓)充電時間:約4時間、電池寿命:充放電約300回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64374688 LY-186R
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする