スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-39SB)
色黒
質量(g)162
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×150.4
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)最大600
明るさ(Lm)約600~60
照射距離(m)最大約182
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3~22
落下耐久(m)2
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル
最大500ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB)
色黒
質量(g)141
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1400mAh(付属)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×135.7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
バッテリー容量(mAh)1400
光束(Lm)最大500
明るさ(Lm)約500~50
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~22
落下耐久(m)2
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ
色ブラック
質量(g)約140(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×1本電池式モデル
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単3アルカリ電池×1本使用で120の出力
4時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
質量(g)約66(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×87.4
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度(最大)約1644カンデラ
使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)
防塵防水性能IPX4準拠
明るさ(Lm)約120(最大時)
特性照射角固定/ワイドビーム
照射距離(m)(最大)約81
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1100ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(100ルーメン/49時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約1100~100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352.0×33.5
質量(g)360
電源リチウムイオン充電池3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約6~49
照射距離(m)約44
落下耐久(m)2
付属品専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約300回(内蔵充電池使用)
消費電力(W)33.3
フックダブル背面マルチフック
使用場所屋内外
マグネットダブル背面マグネット
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)1560
電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)6000
明るさ(Lm)6000~1500
照射距離(m)74
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~9
落下耐久(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ
色ブラック
質量(g)約348(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)
使用電池単2アルカリ電池×2本
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約250
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:630
明るさ(Lm)光源(約)630~50
照射距離(m)最大:(約)167
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~36
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)350~45
連続点灯時間(時間)約12~70
照射距離(m)最大約117
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)207
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池
色グリーン
本体質量(g)約30(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8687-81
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体(LY-21SB)での充電が可能。最大700ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は67時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)293
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70×51.9×55.9、【電池BO×】約103.6×39.2×40.5
保護等級IP64
使用電池リチウムイオン充電池3.7V 4500mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)700
明るさ(Lm)約700~30
照射距離(m)約184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約10~67
IP等級64
落下耐久(m)1
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
質量(g)136
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9
防塵防水性能64
光束(Lm)320
明るさ(Lm)320
照射距離(m)121
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)11
落下耐久(m)2
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
質量(g)110
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)132
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)360
明るさ(Lm)約360~50
照射距離(m)約144
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2~32
IP等級×4
落下耐久(m)1
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
色シルバー
質量(g)136
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9
防塵防水性能64
光束(Lm)320
明るさ(Lm)320
照射距離(m)121
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)11
落下耐久(m)2
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色シルバー
質量(g)110
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)132
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体(LY-18SB)での充電が可能。最大510ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は26時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)226
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約98.7×34.9×38.8
保護等級IP64
使用電池リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)510
明るさ(Lm)約510~40
照射距離(m)約179
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6~26
IP等級64
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:570
明るさ(Lm)光源(約)570~40
照射距離(m)最大:(約)153
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~41
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ
適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF
質量(g)371
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)光源(約)1500~60
照射距離(m)最大:(約)255
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8.5~96
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)600
明るさ(Lm)約600~10
照射距離(m)約188
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:630
明るさ(Lm)光源(約)630~50
照射距離(m)最大:(約)167
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~36
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ