HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32
付属品ストレートノズル2本付
材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン
全長(mm)約131
タイプ中口
滅菌なし
胴径(Φmm)約23
筒先ルアーロック
先端外径(Φmm)約1.25
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-3515-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000303
先端ノズル径(Φmm)4
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g)20
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。
速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。
しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。
FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。
バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。
特性耐溶剤、耐酸、耐塩水
使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。
危険等級Ⅲ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.0283L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個
アズワン品番65-5532-43
1箱
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
シリンジスタンドで使用可能な、ノズル乾燥防止用のキャップです。
アズワン品番61-3591-34
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/真鍮(Niメッキ)
一体精密ノズルにより安定・微量吐出が可能です。一体構造ですので針元へのノズル締め込み作業が不要です。
材質SUS
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:真鍮(Niメッキ)
トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
用途特殊クリームハンダ用交換ノズル
トラスコ品番816-3351
質量(g)8
1パック(5本)
¥439
税込¥483
当日出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト
全長(mm)750
アズワン品番0-6185-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016
松吉医科器械コード24-2588-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)760
質量(g)92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)65(ゴム球)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。. 特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。 . 掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。. よくある質問:. ;i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. ;/i> いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 ;i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. ;/i> はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
PP/PEの接着はできません。
内容量主剤/硬化剤25mL。
用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着
使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。
液色透明
硬化時間(時間)4(完全)
硬化時間(分)1(初期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(25mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
チップ径が小さく、狭部への挿入が可能です。
スタイレットを自在に変形できます。
広域に均等に薬液を噴霧でき、霧粒が小さいので粘膜に効率よく付着します。
単回使用ラテックスフリー。
仕様3mLlシリンジ付き
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-3509-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000304
チューブ長さ(mm)200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152
奥行(mm)165
高さ(mm)178
電源(V)24VDC
設定時間0.008~60.000秒
繰返し精度(%)+/-0.001
セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1
質量(kg)1.2
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
関連キーワード
1
2
次へ