105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,098 税込2,308
22日以内出荷

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス)
1箱(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 滅菌なし 材質ポリプロピレン(PP) 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
容量(mL)10 アズワン品番63-1675-22
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1パック(50本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。 材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5セット)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)