保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~120
食器の種類洋食器
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。食器洗浄乾燥機使用可能。抜群の耐衝撃性。熱湯使用可能。におい移りしにくい。BPA Free
品名・タイプビールジョッキ
耐熱温度(℃)100
関連キーワード