40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150 エスコ品番EA508SR-12 材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知ジャグ
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1セット(4本)
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000 材質本体 LDPE、キャップ PP 高さ(mm)キャップ付:216 目盛 キャップタイプ38-430 口内径(Φmm)27 本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック1600細口試薬瓶(FEP製)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液だれ防止ビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L 表面処理内外面バフ研磨
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能です
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 胴外径(Φmm)120
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプN・細口タイプ 目盛あり
1個
13,563 税込14,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA 商品タイプ広口タイプ
1本
15,642 税込17,206
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ 材質高純度PFA
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。 温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!
保温効力(℃)61以上(6時間) 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム ブラック
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。保温・保冷どちらもOK!。内容器はフタを外せば電子レンジ可能
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) スープ容器本体(140度 -20度) スープ容器ふた:ポリプロピレン(120度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) はし・はし箱:ABS樹脂(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


真空二重構造で暖かさ持続。バッグ付きで持ち運びやすい。ふたをはずせば電子レンジ可能。ご飯の目安:お茶碗約2.5杯。
材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン 容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2 質量(g)630 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず) 保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 質量(g)345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×205×80 満水容量(L)本体容器:1、内容器:0.8
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)