33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)スポイト瓶 PE製
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
1パック(10本)ほか
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
1箱(5本)
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
1箱(10本)ほか
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
1パック(5本)
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプピストルオイラー ノズル長(mm)100 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質【本体】PP【ボトル】PET樹脂 寸法(mm)85×60×225 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
898 税込988
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンパンマンと一緒にお子様のストロートレーニング。しっかり持てて安全な両手ハンドル付きです。安心ロック…お出かけ中などカバンの中などで誤って開くことを防ぎます。ワンタッチオープン…プッシュボタンの下側を押すだけで開きます。やわらかストロー…口あたりの良い、やわらかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。中が見やすくて残容量が分かります。ガラスみたいな透明感のトライタン樹脂を使用しています。洗いやすくて組み立て簡単です。日本製で安心です。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質ボトル:PCT(飽和ポリエステル樹脂)、ハンドル・フタ・ボタン:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、パッキン・ストロー:シリコーンゴム、軸ピン:ステンレス タイプクリアストローマグ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質【本体】PP【ボトル】PET樹脂 寸法(mm)85×60×200 容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1個
798 税込878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)