25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー 目盛なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シントー化学薬盃(計量カップ)
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
1箱(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。 赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。 mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50 材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度) 質量(g)16 本体寸法(mm)46×46×60
1個
599 税込659
当日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ミニカップ
エコ商品
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP 耐熱温度(℃)80 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷

仕様フッ素コートあり 材質本体/SUS304、コーティング部/PTFE 寸法(mm)内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46 容量(mL)55 厚さ(μm)コーティング:30±10 アズワン品番2-9363-11
1個
1,560 税込1,716
翌々日出荷

1個
2,080 税込2,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレーとローズの2個組。調味料ごとに色分けでき、手際よく調理できます。
容量(mL)50 材質AS樹脂(耐熱温度100度) 質量(g)22.7 寸法(cm)約5.5×5.5×6
1セット(2個)
599 税込659
6日以内出荷

1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
1個
6,898 税込7,588
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガークラウンAlbrid ブリオッシュ型
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
仕様ウェーブ数:10 材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート) 品名・タイプカップケーキ型
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)