45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート 目盛なし
1箱(400本)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)PPバイアル瓶
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
1ケース(300本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50 口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/茶、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
28,980 税込31,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25 底形状平底
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25 底形状平底
1箱(50組)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25 底形状平底
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25 底形状平底
1箱(50組)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
40,980 税込45,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25 底形状平底
1箱(50組)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
40,980 税込45,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×75 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)26.5 耐冷凍容量(mL)20~30 底形状平底
1箱(50組)
42,980 税込47,278
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25
1箱(50組)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:茶色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)35×78 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)20~25
1箱(50組)
37,980 税込41,778
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1箱(50本)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)