材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX
容量(mL)920
入数(個)1
胴径×全高(mm)95Φ×180
1個(1個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
容量(mL)900
アズワン品番7-2221-05
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX
種別TPXキャップ 穴あき
適合品番シリコ栓:94-0571
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA508AM-5
容量(mL)900
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)300
1本
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ピクニックや運動会、ちょっとした持ち寄りパーティにも便利なコンパクトな家族用お弁当箱です。保冷力のある断熱構造のバッグがついた3段重ねタイプのお弁当箱です。食洗機対応の950ml入る中容器が2つ、420mlの小容器が2つ。全ての容器にはパッキンが付いており、汁漏れしにくい構造です。
質量(kg)0.6(保冷バッグ含む)
容量(mL)容器中:950×2、容器小:420×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×17.5(保冷バッグ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱構造のケースが外気を遮断して、安心とおいしさを届けます。行楽、学校行事に大活躍のファミリーランチボックス。2段重ねタイプで、ご飯とおかず、フルーツなどを別々につめられます。大容器に入れ子にして容器を収納できるので、使い終わったらコンパクトに持ち帰ることができスッキリ。
質量(kg)0.8(保冷バッグ含む)
容量(mL)容器大:2550、容器中:950、容器小:420
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×13(収納時7.5)※保冷バッグ含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ(弁)付きなので、フタをしたまま電子レンジで加熱できる便利な容器。
蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや、乾燥から食品を守り、おいしく温められます。
もちろん冷凍もできるので、オールマイティーに使える容器です。
アルコールや酸、アルカリ等の強い食品の保存も、安心してご使用できます。(耐薬品性に優れています)
寸法(mm)191×130×H64
容量(mL)940
レンジ可
1セット(1セット)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
手洗いOKの保冷ケース
色ブラック
容量(mL)ご飯:390、おかず:400、スープ:250
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、箸=AS樹脂、ご飯容器フタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、ご飯容器本体・おかず容器本体・おかず容器フタ・スープ容器本体・スープ容器フタ・スープ容器弁本体・箸箱=PP、ご飯容器フタパッキン・おかず容器フタパッキン・スープ容器フタエア弁=シリコーンゴム、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン/亜鉛合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×141×228
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
温かいご飯を楽しめます。
保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。
材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
材質容器・ふた・目皿:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) こし網枠部:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) こし網アミ部:ステンレス鋼
容量(mL)900
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×115
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード