7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 動画あり
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止 材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.65 長さ(m)3 主な用途固定、滑り止め、仮止め 特性はがせる、張り直しができる
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
499 税込549
当日出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に 材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)