カテゴリ

  • テープ(40)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(7)
  • ニトムズ(1)
  • セキスイ(1)
  • カモ井加工紙(5)
  • リンレイテープ(4)
  • 光洋化学(4)
  • マクセル(3)
  • エスコ(2)
  • ダイヤテックス(2)
  • SK11(2)
  • APMジャパン(2)
  • コニシ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • JAPPY(1)
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 24(4)
  • 25(9)
  • 30(5)
  • 38(7)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(32)
  • 60(1)
  • 75(8)
  • 100(12)
  • 150(2)
  • 400(1)
  • 610(1)
特長
  • その他(2)
  • はがせる(38)
  • 屋外使用可(2)
  • 弱粘着(5)
  • 強力(8)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐候(9)
  • 耐水(8)
  • 耐熱(4)
  • 透明(1)
用途
  • 用途塗装・養生用
  • 用途保護用(7)
  • 用途固定・仮止め用(37)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(10)
  • 用途掲示用(3)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途窓・サッシ用(6)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(10)
  • 用途車用(4)
  • 用途隙間用(2)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.08(2)
  • 0.09(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(1)
  • 0.13(8)
  • 0.131(1)
  • 0.14(5)
  • 0.15(6)
  • 0.155(1)
  • 0.16(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 18(5)
  • 20(3)
  • 25(28)
  • 50(9)
5・18・20・25・50
基材
  • その他(8)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(18)
  • 紙系(5)
その他・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・紙系
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(19)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はがせる」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ強粘着(緑) SK11養生テープ強粘着(緑)SK11
289税込318
1個
当日出荷
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。幅(mm)50長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定特性強粘着、再剥離性、手で切れる
養生テープ強粘着(白) SK11養生テープ強粘着(白)SK11(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。幅(mm)50長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定特性強粘着、再剥離性、手で切れる
DIYカラー養生テープ APMジャパンDIYカラー養生テープAPMジャパン
2,998税込3,298
1箱(12巻)
当日出荷から8日以内出荷
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生油性マジックで字が書ける水気に強い手で簡単に切れるのり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
7,298税込8,028
1箱(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!きれいに手で切れる塩ビOK字が書ける耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)5
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(61件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
エースクロスUT-2 鉄鋼塗装養生 光洋化学エースクロスUT-2 鉄鋼塗装養生光洋化学
25,980税込28,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。仕様塗料:無機ジンク系塗料タイプ片面基材フラットヤーンテープ長さ(m)50主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生 光洋化学エースクロスTUC 鉄鋼塗装養生光洋化学
25,980税込28,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。仕様塗料:有機ジンク系塗料クリアタイプ片面基材フラットヤーンテープ長さ(m)50主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性透明、はがせる
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
Repeele tape リピールテープ 古藤工業(Monf)Repeele tape リピールテープ古藤工業(Monf)
19,980税込21,978
1箱(60巻)
5日以内出荷
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途工作にボールタック24粘着力(N/10mm)2.6保持力(mm/15分)0.1特性貼って剥がせる、文字が書ける
P-カットテープ No.4150 寺岡製作所P-カットテープ No.4150寺岡製作所(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ 寺岡製作所P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ寺岡製作所
8,698税込9,568
1箱(30巻)
当日出荷から5日以内出荷
無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に幅(mm)50容量30巻長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
養生テープ 床養生用 モノタロウ養生テープ 床養生用モノタロウ(34件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適主な用途床養生引張強度(N/10mm)12粘着タイプ弱粘着再剥離
養生テープ VF608 コニシ養生テープ VF608コニシ
419税込461
1個(25m)
当日出荷
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定関連資料テクニカルレポート(0.4MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
養生テープ JAPPY養生テープJAPPY
429税込472
1巻(25m)
当日出荷
主な用途養生
防災用 養生テープ カットエース 光洋化学防災用 養生テープ カットエース光洋化学(5件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学防災用 窓ガラステープ エースクロス光洋化学(4件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープしなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(1巻×10パック)ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ床養生用テープ さくら色 厚み0.1mmニトムズ(5件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
フィットライトテープ 強粘着 セキスイフィットライトテープ 強粘着セキスイ(6件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙マスキングテープ(躯体シーリング用)カモ井加工紙
719税込791
1セット(8巻)ほか
当日出荷
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HP3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻) エスコ50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-16テープ地色OD芯径(mm)76(3インチ)主な用途養生用粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)53.6
50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色) エスコ50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15テープ地色OD芯径(mm)76(3インチ)主な用途養生用粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)53.6
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2巻×10パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ エコノミー モノタロウ養生テープ エコノミーモノタロウ(545件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離
スーパーカットテープ養生用#620 リンレイテープスーパーカットテープ養生用#620リンレイテープ
9,998税込10,998
1箱(36巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用伸度(%)16主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.24巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)57.9保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
スーパーカットテープ養生用#622 リンレイテープスーパーカットテープ養生用#622リンレイテープ
9,998税込10,998
1箱(36巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.04巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に引張強度(N/10mm)56
養生用PEクロス 621 リンレイテープ養生用PEクロス 621リンレイテープ(85件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
床養生用フロアテープ マクセル床養生用フロアテープマクセル
499税込549
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11主な用途床養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]引張強度(N/25mm)117.5引張強度(N/10mm)47巻戻し力(N/25mm)5.25粘着タイプ弱粘着再剥離
パイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SB ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SBダイヤテックス
469税込516
1巻ほか
当日出荷
再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用再剥離
ハイクロステープ マクセルハイクロステープマクセル(2件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2巻×10パック)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセルプロテックテープ(建築養生用) No.3448マクセル(6件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]引張強度(N/10mm)60.0保持力(ズレmm)40℃/0.1粘着タイプ強粘着再剥離
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WHダイヤテックス(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(18巻)
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
P-カットテープ No.4141 寺岡製作所P-カットテープ No.4141寺岡製作所(101件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
P-カットテープ No.4140 寺岡製作所P-カットテープ No.4140寺岡製作所(233件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用引張強度(N/25mm)97.7
スーパーカット養生用テープ #680 リンレイテープスーパーカット養生用テープ #680リンレイテープ(108件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら