耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)8
引張強度(N/cm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。
伸び(%)11
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.6
引張強度(N/10mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)64
展開力(N/10mm)3.92
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。粗面へもよく粘着します。手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/10mm)3.88
紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床材の日焼けが発生しにくい
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
用途床養生などに
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)0.1
関連キーワード