カテゴリ

  • テープ(37)
    • 建築用テープ(2)
    • 養生テープ(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニトムズ(5)
  • テサ (tesa)(1)
  • カモ井加工紙(6)
  • リンレイテープ(5)
  • マクセル(4)
  • ダイヤテックス(3)
  • 日東電工(3)
  • まつうら工業(2)
  • キラックス(2)
  • MYST(1)
  • 菊水テープ(1)
  • Jフロント建装(1)
  • APMジャパン(1)
用途
  • 用途塗装・養生用
  • 用途保護用(26)
  • 用途固定・仮止め用(26)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(7)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(15)
  • 用途滑り止め用(19)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(6)
  • 用途表示・安全用(7)
  • 用途補修用(11)
  • 用途車用(15)
  • 用途隙間用(15)
  • 用途電気・電子用(8)
テープ幅(mm)
  • 12(4)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 24(7)
  • 25(14)
  • 30(13)
  • 38(13)
  • 40(2)
  • 50(26)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 500(1)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(9)
  • 弱粘着(3)
  • 強力(3)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(28)
  • 耐水(10)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.085(4)
  • 0.09(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(1)
  • 0.117(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(5)
  • 0.145(1)
  • 0.15(4)
  • 0.17(1)
  • 0.29(4)
  • 0.316(1)
  • 0.32(4)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 18(7)
  • 25(22)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 140(1)
1・2・10・18・25・30・50・140
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(11)
  • 布系(9)
  • 紙系(11)
その他・アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスプラ(BP)マーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐候 テープ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージークロスNo.5101 カモ井加工紙イージークロスNo.5101カモ井加工紙
8,498税込9,348
1箱(12巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
イージークロスシリーズが誕生!あらゆる養生シーンで大活躍!ポリエチレンクロスなので手切れが良い!耐候性に優れ糊残りが少ない!環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生引張強度(N/15mm)90特性耐候性粘着力(N/15mm)3.5
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
1,488税込1,637
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!きれいに手で切れる塩ビOK字が書ける耐候性
用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)5
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(59件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)
129税込142
1巻
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)まつうら工業
2,798税込3,078
1箱(18巻)
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)24厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35入数18巻RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)まつうら工業
3,298税込3,628
1箱(30巻)
予約販売
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35入数30巻RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
超強力両面テープ(ガラス用) MYST超強力両面テープ(ガラス用)MYST(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
16,980税込18,678
1ケース(48巻)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2巻)
当日出荷から3日以内出荷
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用マスキングテープ ニトムズ建築塗装用マスキングテープニトムズ
13,980税込15,378特価
1箱(300巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして引張強度(N/10mm)38.3
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
359税込395
1巻
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
マスキングテープ(躯体シーリング用) カモ井加工紙マスキングテープ(躯体シーリング用)カモ井加工紙
719税込791
1セット(5巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)6.0引張強度(N/15mm)54.52018年トラスコ掲載ページ6 1957再剥離
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ養生一番165V GR 50mm×25m菊水テープ(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
165養生用緑 50mm×25m Jフロント建装165養生用緑 50mm×25mJフロント建装
399税込439
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0843質量(g)200引張強度63N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2巻×10パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズマスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ(1件のレビュー)
549税込604
1セット(5巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
養生布テープ ニトムズ養生布テープニトムズ
519税込571
1巻
3日以内出荷
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。 はがし忘れのない、みどり色です。
用途外装塗装時の養生に。質量(g)360テープ厚さ(mm)0.29
養生布テープPT-52 ニトムズ養生布テープPT-52ニトムズ
369税込406
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。テープ厚さ(mm)0.29特性耐候
布養生テープ No.3335 マクセル布養生テープ No.3335マクセル
17,980税込19,778
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
布養生テープ No.333035 マクセル布養生テープ No.333035マクセル
16,980税込18,678
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
布養生テープ No.3330 マクセル布養生テープ No.3330マクセル
17,980税込19,778
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28主な用途養生用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]引張強度(N/25mm)167保持力(分)40℃/落下5再生材使用率(%)4.8再生材使用使用
スーパーカットテープ養生用#620 リンレイテープスーパーカットテープ養生用#620リンレイテープ
9,998税込10,998
1箱(36巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用伸度(%)16主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.24巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)57.9保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
スーパーカットテープ養生用#622 リンレイテープスーパーカットテープ養生用#622リンレイテープ
9,998税込10,998
1箱(36巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途一般養生用伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.04巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用モノタロウ(200件のレビュー)
379税込417
1パック(2巻)ほか
当日出荷
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
養生用PEクロス 621 リンレイテープ養生用PEクロス 621リンレイテープ(85件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離
パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BLダイヤテックス(6件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ微粘着
パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-Vダイヤテックス(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。 リフォームの養生に。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着バイオマスマーク0バイオマスマーク認定番号0バイオマス配合率(%)38バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GRダイヤテックス
629税込692
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能質量(g)150引張強度46N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7粘着タイプ弱粘着
養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル(6件のレビュー)
499税込549特価
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
ニトクロス No.7503 日東電工ニトクロス No.7503日東電工(4件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から翌々日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
布養生テープ PT53 ニトムズ布養生テープ PT53ニトムズ
399税込439
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。
用途外装塗装時の養生材の固定に主な用途養生用
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
スーパーカット養生用テープ #680 リンレイテープスーパーカット養生用テープ #680リンレイテープ(108件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
養生用ポリエステルクロス 650 リンレイテープ養生用ポリエステルクロス 650リンレイテープ(16件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。
用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)29タック(ボールNo.)12主な用途養生用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)1.69巻戻し力(N/10mm)0.42引張強度(N/25mm)107.8引張強度(N/10mm)43.2粘着力(N/25mm)7.84RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら