28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 タック(ボールNo.)31 保持力(mm)0.5以下 粘着力(N/10mm)7.21 巻戻し力(N/10mm)0.86 引張強度(N/25mm)153.5 引張強度(N/10mm)56.6 粘着力(N/25mm)17.64 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 粘着力(N/cm)7.40 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/25mm)196 引張強度(N/10mm)70.7 粘着力(N/25mm)17.15 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
呉工業(クレ)ゴリラテープ
RoHS
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。 仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17 1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引張強度(N/10mm)縦:62横:96
1箱(30巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。 トラスコ品番658-4992 幅(mm)25 厚さ(mm)0.2 クリーム 長さ(m)25 基材特殊織物 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用、補修用、結束用 引張強度(N/25mm)135 粘着力(N/25mm)9.81 使用条件【テープカット】手で切れる RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 テープタイプ手で切れる
1巻
169 税込186
当日出荷

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 トラスコ品番676-6797 幅(mm)48 厚さ(mm)0.31 シルバー 長さ(m)22 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入) 粘着剤ゴム系 主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)54 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。 伸度(%)9 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/10mm)68.9 保持力(ズレmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用 伸度(%)30 タック(ボールNo.)14 引張強度(N/25mm)800
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
用途軽包装作業・仮止め テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルフィラメントテープ
強度に優れる 結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.025 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)4 巻戻し力(N/10mm)0.5 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.038 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)1.2 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い引張強度を有します。
用途結束、梱包、仮固定用に エスコ品番EA943PB-18 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途結束用、梱包用、仮固定用
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用 伸度(%)4 タック(ボールNo.)10 主な用途梱包用、結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4] 引張強度(N/25mm)750 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用
1ケース(60巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包) タック(ボールNo.)32 主な用途結束用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])319[81.3] 引張強度(N/25mm)797.5 保持力(分)40℃/落下700 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所ヘビーテープ 白糊
RoHS
白のり
用途金属板、パイプ類の結束。重梱包ケースの封緘。 主な用途結束用、梱包用 引張強さ(N/50mm)784.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム。くるピタロール「本体」に取り付けてご使用ください。引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。 材質ポリエチレン 幅(mm)約100 厚さ(mm)約0.0048 クリア 長さ(m)約150 主な用途梱包・結束・保護 耐冷温度(℃)約-30
1個
399 税込439
7日以内出荷

ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム。引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。大事な物のほこり除けにも。
用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。 材質フィルム・フタ/ポリエチレン、ホルダー/ダンボール、ストッパー/ニトリルゴム 幅(mm)約100 厚さ(mm)約0.0048 クリア 長さ(m)約150 主な用途梱包・結束・保護 耐冷温度(℃)約-30
1個
499 税込549
7日以内出荷