10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 主な用途電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 難燃性UL510FR相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

8520FDW-50 【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 基材導電性不織布 粘着剤アクリル系 主な用途電気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.53MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
5,133 税込5,646
3日以内出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。 仕様UL-94.VTM-0認定品 保持力(mm/h)0.3 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹内工業導電布テープ
RoHS
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着 タック(ボールNo.)12 保持力(ズレmm)40℃/0.5 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(80巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)