商品豆知識
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。
主な用途建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定
関連資料テクニカルレポート(0.4MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
1個(25m)
¥419
税込¥461
当日出荷
養生用。糊残りが少なく、きれいにはがすことができます。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
色ナチュラル
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76(3”)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
特性弱粘着
1巻
¥610
税込¥671
翌日出荷
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944ML-150B
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
粘着タイプ弱粘着
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
SIGNETロゴでオシャレなデザイン。
水に強く、弱粘着で、まっすぐ切れる。
剥がした後が残りにくく、気分にあわせて気軽に張り替えられます。
主な用途養生
アズワン品番64-9305-79
粘着タイプ弱粘着
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
弱粘着で床材に糊残りしにくく、手で切れやすい床養生テープ
ポリエチレンフィルムタイプの養生ボードにはしっかり接着
用途弱粘着 床養生テープ
材質アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材
主な用途養生
粘着タイプ弱粘着
1ケース(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11
主な用途床養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12]
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)47
巻戻し力(N/25mm)5.25
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
寸法(mm)紙管:76
色グリーン
タイプ筆記可
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
粘着力1.56(N/10mm)
引張強度(N/10mm)4.0
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ微粘着
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
用途床養生用
伸度(%)23
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.05
巻戻し力(N/10mm)0.98
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】72
色緑
質量(g)195
長さ(m)25
主な用途養生
最大テープ外径(Φmm)110
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。
再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能
質量(g)150
引張強度46N/10mm
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
粘着タイプ弱粘着
のりが残りにくい弱粘着タイプです。
テープにコシがあり、手切れ性に優れます。
主な用途床養生用
引張強度(N/10mm)70.6
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
主な用途養生用・仮止め用
粘着力(g/25mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
被着体を損傷することが少ない。
主な用途仮止め・引越養生用
粘着力(g/25mm)500
剥離紙片面
粘着タイプ弱粘着
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材エンボスフィルム
テープ長さ(m)50
主な用途仮止め・引越養生
粘着力(N/25mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着
粘着タイプ弱粘着
1箱(30巻)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
関連キーワード