27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。 厚さ厚手 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120 アズワン品番4-3479-01
1巻
1,830 税込2,013
当日出荷

様々な物の固定に。
材質アクリル クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)3 主な用途固定用 特性はがせる、強力、両面
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。 ボールタック1面:26、2面:29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。 粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内でのフック類などの小物固定に。 エスコ品番EA944MF-6 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
1巻
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。 巻芯は、再生紙を使用しています。 カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
1巻
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1 粘着タイプ強粘着(片面) 再剥離可(片面) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
179,800 税込197,780
31日以内出荷