ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MH-4
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性防水気密、耐久性
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト
エスコ品番EA944MH-18
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。
トラスコ品番161-0202
材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)830
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.8
引張強度(N/10mm)59
特性防水、気密性、防湿性
最大テープ外径(Φmm)153
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)9
タック(ボールNo.)35
粘着力(N/10mm)7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)151.75
保持力(分)40℃/落下7
特性防水、気密性
再生材使用使用
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ
幅(mm)30
厚さ(mm)10
色ブラック
長さ(m)6
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)8.3
アズワン品番64-4792-63
特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱に
メーカー商品コード215-4259
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、止水性
粘着力(N/15mm)6.1
関連キーワード