裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
粘着タイプ強力
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-46
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥22,200
税込¥24,420
当日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DC-2
粒度#60
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)504
特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
粘着タイプ強力
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A
粒度#36(粗目)
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候性
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-47
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-42
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-41
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-12
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-13
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。
色透明
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)3
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)38.4
特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ強粘着力
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)1.185
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
主な用途滑り止め用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)40
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
使用場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、耐薬品、強力、耐久
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-11
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥7,900
税込¥8,690
8日以内出荷
屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ。「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤
色透明
テープ幅(mm)50(25用)
テープ長さ(m)10.2
厚さ(μm)約210
主な用途保護用
アズワン品番64-9310-21
特性摩耗性/耐候性/屋外使用可
1巻
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード