18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷

リンレイテープ透明すべり止めテープ#710K
RoHS
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-47 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-42 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-41 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ。「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。
材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤 透明 テープ幅(mm)50(25用) テープ長さ(m)10.2 厚さ(μm)約210 主な用途保護用 アズワン品番64-9310-21 特性摩耗性/耐候性/屋外使用可
1巻
9,598 税込10,558
7日以内出荷

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1 引張強度2以上(N/mm2) 伸び(%)500以上 耐熱温度(℃)常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷