鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-2780
質量(g)380
引張強度17N/10mm
連続使用温度(℃)90
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
特性耐候性
粘着タイプ高粘着
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
粘着剤ゴム系
主な用途電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。
鉛フリー(意図的含有なし)
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
寒冷地における施工
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
電気配線工事。
通信工事。
LAN配線工事。
工事の外層仕上げ巻。
結束、固定。
定温環境下での使用。
伸度(%)250
粘着力(N/10mm)2.7
絶縁破壊電圧(kV/mm)46
特性柔軟性、耐候性
関連キーワード