カテゴリ

  • テープ(30)
    • 補修・シーリングテープ(11)
    • 電子・基板用テープ(1)
    • フッ素樹脂テープ(2)
    • マスキングテープ(1)
    • 両面テープ(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日東電工(4)
  • 寺岡製作所(4)
  • ニチバン(8)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • GRIPPS(2)
  • オカモト(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • コニシ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • アサヒペン(1)
  • シモジマ(1)
特長
  • 耐水
  • その他(5)
  • はがせる(18)
  • 両面(12)
  • 屋外使用可(14)
  • 強力(33)
  • 手で切れる(2)
  • 柔軟(30)
  • 気密(10)
  • 絶縁(114)
  • 耐久(34)
  • 耐候(60)
  • 耐寒(40)
  • 耐油(9)
  • 耐熱(358)
  • 耐薬品(96)
  • 衝撃吸収(4)
  • 超強力(16)
  • 透明(3)
  • 防水(14)
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 13(3)
  • 15(6)
  • 19(6)
  • 20(4)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 38(4)
  • 40(3)
  • 48(2)
  • 50(17)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(4)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(3)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.044(1)
  • 0.045(1)
  • 0.058(1)
  • 0.065(1)
  • 0.075(1)
  • 0.08(3)
  • 0.085(1)
  • 0.091(1)
  • 0.093(1)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(4)
  • アルミ箔(8)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(2)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
  • 金属(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.27(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 9.1(2)
  • 10(8)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 50(9)
  • 55(2)
  • 100(2)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
1・1.27・1.5・2・2.7・3・9.1・10・18・20・30・33・50・55・100・500・1000・1500
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 テープ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセットGRIPPS
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
自己加硫グリップテープ GRIPPS自己加硫グリップテープGRIPPS
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
補修テープ アサヒペン補修テープアサヒペン(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
水に浸して巻くだけ!力の掛かる箇所の補修・補強に!水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修幅(mm)50長さ(cm)127硬化時間(分)20主な用途補修用特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定3M(スリーエム)
2,195税込2,415
1巻
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
マイラップ シモジママイラップシモジマ
359税込395
1巻
当日出荷
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
アルミテープNo.800 ニチバンアルミテープNo.800ニチバン
47,980税込52,778
1ケース(50巻)
翌日出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミテープNo.961(セパ付) ニチバンアルミテープNo.961(セパ付)ニチバン
79,980税込87,978
1ケース(24巻)ほか
4日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミテープNo.951(セパ付) ニチバンアルミテープNo.951(セパ付)ニチバン
28,980税込31,878
1ケース(4巻)ほか
4日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミテープNo.950 ニチバンアルミテープNo.950ニチバン
49,980税込54,978
1ケース(125巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/10mm)39特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
23,980税込26,378特価
1ケース(100巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
バッグシーリングテープNo.520 ニチバンバッグシーリングテープNo.520ニチバン(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20巻)
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用伸度(%)151耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)2.91引張強度(N/10mm)72.6RoHS指令(10物質対応)対応特性防湿・耐水性
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アルミテープ No.721 オカモトアルミテープ No.721オカモト
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
5日以内出荷
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。粘着力(N/10mm)4.70引張強度(N/10mm)31.4特性耐熱性、耐水性、耐候性粘着タイプ高接着力
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
バッグシーリングテープ No.540 ニチバンバッグシーリングテープ No.540ニチバン(65件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ NA3M(スリーエム)(7件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
9,898税込10,888
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら