10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
5日以内出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,712 税込1,883
4日以内出荷

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm)5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷