こんなお得な商品も!

テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。
環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。
のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め
厚さ(mm)0.14
テープ厚さ(mm)0.14
連続使用温度(℃)100(30分)
引張強度(N/10mm)38
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに
使用温度範囲(℃)-200~250
連続使用温度(℃)260(短時間)
主な用途電気絶縁用
破壊電圧(kV)7.5
特性耐熱性、耐寒性
関連キーワード