弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材特殊エラストマー
主な用途保護用
適合温度(℃)-29~93
特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
伸度(%)190
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)32.2
体積抵抗率(MΩcm)1.0×106
破壊電圧(kV)6以上
特性耐水性、耐薬品性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
コストパフォーマンスタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用
テープ厚さ(mm)0.089
伸び(%)5
引張強度(N/cm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用
テープ厚さ(mm)0.087
伸び(%)9
引張強度(N/cm)30.2
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ微粘着
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
色クリア
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みが薄く馴染みが良いです。
耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。
シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
絶縁層のスプライシング。
EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
電子部品仮止め。
テープ厚さ(mm)0.114
主な用途絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 2017
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11
材質PTFE
タイプ不燃性
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
色淡茶色
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。
厚さ(mm)0.07
色褐色
長さ(m)33
基材ポリイミドフィルム
粘着剤シリコーン系
特性耐熱、耐薬品
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。
特性耐熱、難燃性、耐薬品性
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
引張強度46N/10mm
主な用途電気・電子用
特性難燃性・耐薬品性
セパレータ付きです。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
伸び(%)50
主な用途絶縁・固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性・耐化学薬品性
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
使用温度範囲(℃)-73~260
主な用途電気・電子用
引張強度(N/10mm)51
特性難燃性、耐薬品性
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番124-7310
質量(g)120
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)5.9
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
用途工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。
プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。
長期間航海の船舶の補修、補強。
仕様ラップの巻き数:8回位巻き付ける圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2
セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット
材質ファイバーグラス製布テープ
硬度ショアーD 60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2
耐熱温度(℃)-15~200
耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等
耐圧(kg/cm2)12.6
特性耐薬品
硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合)
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
傷つきにくく、熱や薬品にも強い!
高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP!
耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに
主な用途表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐薬品、耐久性
電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。
セパレーターをはがしてご使用ください。
抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。
機械、工具の絶縁被覆に。
水道管などの配管補修に。
質量(g)110
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)16
セパレータあり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7
耐熱温度(℃)816(連続)
・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
色透明
テープ長さ(m)12
粘着剤アクリル系シーリング材
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ