ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
-50~260℃超耐熱性。
水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。
防水・防サビ
自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300
耐熱温度(℃)-50~260
引張強度(N/cm2)49.2
特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁
絶縁耐力400V
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00
特性防水
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MH-4
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性防水気密、耐久性
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
粘着性で、様々な場所に使用できます。
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MH-8
材質ブチルゴム
特性防水
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能
漏洩修理:内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
エスコ品番EA944RE-25
材質シリコーンゴム
絶縁耐圧69000Vまで可能
特性水中使用可能
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)40
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)42.175
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)46
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープです(自己融着性非加硫)。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
引張強度(N/10mm)21.7
特性防水
粘着力(N/cm2)10.9
伸び400%<
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)9
タック(ボールNo.)35
粘着力(N/10mm)7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)151.75
保持力(分)40℃/落下7
特性防水、気密性
再生材使用使用
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用
タック(ボールNo.)40
粘着力(N/10mm)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7]
引張強度(N/25mm)125
保持力(分)40℃/落下100
特性防水性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
色ホワイト
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.04MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途
テープ幅(mm)100
基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.45
粘着剤プチルゴム系
主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途
特性防水
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐圧(MPa)0.5まで
耐熱温度(℃)常温
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(4.02MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
仕様ラテックス手袋:4組
セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐熱温度(℃)【マホータイ】210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(3.79MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-44
特性防水
1巻
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
関連キーワード