60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-6 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-11 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MJ-12 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンCOBRA 超強力防水テープ
エコ商品
防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。 材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145 主な用途ホース、配管からの水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・全天候型・耐光性 粘着タイプ超強力
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。 特性強粘着/防水性/気密性
1ケース(24巻)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。 トラスコ品番161-0202 材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)830 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/10mm)59 特性防水、気密性、防湿性 最大テープ外径(Φmm)153 再生材使用使用
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
499 税込549
当日出荷

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00 特性防水
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)18.7 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。 粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。 段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。 透湿防水シールの接合。 住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密 仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ 伸度(%)10 引張強度(N/10mm)24 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様両面タイプ トラスコ品番376-2831 質量(g)400 剥離紙あり 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷