アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様片面タイプ
トラスコ品番376-2793
質量(g)210
粘着力(N/10mm)13
剥離紙なし
特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
特性気密防水、耐候性、耐久性
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途隙間用
特性気密防水、耐久性
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥499
税込¥549
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
材質基材:PET/PE織布
特性耐久性、気密、防水、手切れ性
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-2
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、止水性
粘着力(N/15mm)6.1
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)10
特性気密防水
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、片面タイプ
質量(g)200
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)12
特性防水気密、耐候性
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MH-4
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性防水気密、耐久性
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-6
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様両面タイプ
トラスコ品番376-2831
質量(g)400
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-11
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、両面タイプ
質量(g)360
保持力(mm)0.5
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様のり面:両面
エスコ品番EA944MJ-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性防水気密
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。
基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。
特性強粘着/防水性/気密性
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-26
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
仕様両面タイプ
引張強度(N/50mm)10
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
ケース入数30巻
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
ケース入数30巻
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-27
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。
使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。
透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。
透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ
幅(mm)30
厚さ(mm)10
色ブラック
長さ(m)6
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)8.3
アズワン品番64-4792-63
特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱に
メーカー商品コード215-4259
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
厚さ厚手
保持力(mm)0.0
引張強度(N/10mm)27.0
剥離紙あり
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード
1
2
次へ