エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。
特性防錆
主成分エポキシ樹脂
主な用途鉄
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など
色グレー
特性防錆、防蝕
硬化時間(時間)(20度)6~8
付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ
トラスコ品番789-9858
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135
主成分樹脂系金属微粒子
耐熱温度(℃)245
危険物の類別非危険物
1セット
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。
サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。
またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ
逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。
さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
関連キーワード