1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー黒ジンクプライマー 300ML
1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など) トラスコ品番479-7914 容量(mL)300 質量(g)367 主な用途橋梁 塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防錆 乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷