4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特性接着、耐候、耐久 タイプG JIS規格JIS A 5758適合品 比重1.33(23℃/硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.3 引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前) 体積変化(%)4.6 弾性復元性(%)90 クラス25LM スランプ(mm)(縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s6(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業シーラント40N
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 特性耐久、耐候、難燃、気密、防水 JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)940 引張強度(MPa)1.78 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)16.7 外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(330mL×20本)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)