商品豆知識
衝撃、剥離強度が高い。
アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。
ラフな混合で硬化します。
2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。
室温で速硬化します。
A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
用途建材・エレベーター
色緑(A剤)、白(B剤)
仕様建材・エレベーター
トラスコ品番122-6533
セット内容A剤1kg+B剤1kg
種別標準
質量(kg)2.32
硬度D46
分類金属パネル
粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)
引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)
剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)
衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)
耐湿性有
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
特性耐衝撃、耐剥離
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード