1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります)
仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格)
比重1.5(20℃)
外観ペースト状
加熱減量(%)4.4
タックフリータイム(分)7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能
耐熱温度(℃)95
危険物の類別非危険物
特性耐久
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合
トラスコ品番683-9988
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
特性耐熱・耐溶剤・耐油
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード