3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。 木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外にも使用できます。 低粘度の塗料なので拭き塗りができます。 木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。 特性耐水、耐候 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃) 使用場所屋外 アズワン品番64-8289-95 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L 塗り面積(2回塗り)(m2)2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

和信ペイント万能工作カラー
RoHS
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)