2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用 特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候 使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。 主成分アスファルト系エマルション 主な用途アスファルト 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)
1缶(4kg)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 331
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。 トラスコ品番390-7014 材質アクリル系 淡黄色 使用温度範囲(℃)-55~175 使用温度(℃)-55~175 対応推奨硬化促進剤 SF7387 剪断強度(N/mm2)≧13.8 粘度(mPa・s)8000~30000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐環境、耐薬品 固着時間(秒)20 危険物の性状非水溶性
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷