2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイント線引きスプレー
RoHS
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。 主な用途コンクリート面、アスファルト面 使用場所屋外用 特性耐摩耗、速乾、耐候 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)