2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 808
RoHS
優れた初期粘着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた接着剤です。 低温下でのコテさばきが軽く、塗付作業性に優れます。 低温下における初期粘着力の立上りを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。 低温下での硬化性が優れています。 短いオープンタイムと素早い硬化で床シートに最適です。 冬季は0℃から施工できます。 低温時に作業性、硬化性が優れている。
用途床タイル・床シート用。平場用(耐水形)。 特性耐水、耐寒 接着剤ウレタン樹脂系 標準塗布量350g/m2 張付け可能時間(分)オープンタイム後/40(10℃~20℃)、40(0℃~10℃) オープンタイム(分)15(10℃~20℃)、25(0℃~10℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)