一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色白
主成分嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)-55~150
液色白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1
主成分嫌気性樹脂
液シール時間遅い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ
液色茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15
主成分嫌気性樹脂
液シール時間速い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用
主成分嫌気性樹脂
色白(蛍光性有)
耐圧性(MPa)68.9
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
破壊トルク(Nm)46
養生時間72時間
仕様低強度
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-30~85
主成分合成樹脂
粘度(Pa・s)5.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782
種類無溶剤脱アルコール型
液色白色ペースト状
比重1.45(硬化物)
伸び(%)700
引張強度(MPa)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.14kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
汎用
用途配管用シール材
トラスコ品番485-5621
色灰
耐圧性(MPa)2以上
粘度(Pa・s)2.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.645L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用
色白
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
比重1.2(25℃)
トラスコ品番122-6720
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合SUS・鉄管・銅管・合金
色白
使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分シリコーン混合
適合流体水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)50
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番159-3009
材質合成樹脂
色白色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53~204
耐圧(MPa)68
粘度(mPa・s)350000
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8326-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6mL
危険物の性状水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番374-8804
色アイボリー
タイプ脱アミド型
主成分シリコーン樹脂
比重1.23
粘度(Pa・s)600
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして
トラスコ品番356-4436
色灰
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-50~200
規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))
容量(g)160
主成分シリコーンゴム系、粘弾形
粘度(mPa・s)70000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量154mL
危険物の性状非水溶性
1本(160g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。
仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。
トラスコ品番123-6261
色黄
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用
色黒
容器仕様缶
比重1.4(25℃)
トラスコ品番122-6738
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。
トラスコ品番374-8791
色アイボリー
主成分アルキッド樹脂
比重1.46
粘度(Pa・s)110
危険物の類別非危険物
1本(230g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。
トラスコ品番123-6211
色白
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~200
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度ペースト状(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
都市ガス、LPガス用シール剤。
色灰色
主成分特殊合成ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
適合口径(A)15~50
1缶
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤
トラスコ品番683-5631
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.06L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。
材質主成分:アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。
適合推奨硬化促進剤:7649
トラスコ品番696-5086
材質主成分:アクリル樹脂
色オフホワイト
容量(mL)50
タイプ嫌気性
使用温度範囲(℃)-55~275
粘度(mPa・s)30000~90000
危険物の類別非危険物
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色白
タイプ遅硬化耐熱型
使用温度範囲(℃)-55~200
分類嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6
粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑
タイプ遅硬化型
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧1.5
粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7471、7649
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。
トラスコ品番836-6449
材質主成分:アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1152
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。
トラスコ品番122-6550
材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形
色黒
質量(g)610
使用温度範囲(℃)-40~85
容量(g)500
容器缶入りタイプ・ハケ無
粘度3000mPa・s
最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量417mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。
その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240
トラスコ品番698-3808
種別中強度(取り外し可能)
色黄
タイプ配管シール剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)27000
危険物の類別非危険物
蛍光性有
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色茶
タイプ油圧・空圧用
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1
粘度(mPa・s)300~500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6771
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ