2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーペイントスーパー水性かわら用
エコ商品
耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候 タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(7L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタル塗料オリビー#8000
一液性であり塗装が簡単です。 乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。 耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。 オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。
用途プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)