カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
    • エポキシ系接着剤(14)
    • 建築用(2)
    • 瞬間接着剤(2)
    • 弾性接着剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • セメダイン(3)
  • コニシ(5)
  • 日塗化学(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 東亞合成(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • トーヨーポリマー(1)
用途
  • 用途ガラス(3)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途木材(2)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(5)
  • 用途陶磁器(3)
特性
  • 耐薬品
  • その他(25)
  • 絶縁(4)
  • 耐はく離(15)
  • 耐久・耐摩耗(21)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(14)
  • 耐油(12)
  • 耐熱・難燃(58)
  • 耐衝撃・耐振動(71)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(6)
  • 防水・耐水(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「構造用接着剤」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドE250 コニシボンドE250コニシ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
2液混合型60分硬化開始高耐水性耐候性耐油性耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性付属品手袋・ヘラ成分エポキシ樹脂系被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状可使時間(分)約50分(20℃、1kg)混合比主剤:硬化剤=1:1外観ペースト状
リアビューミラー接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)リアビューミラー接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(0.3mL)
当日出荷
バックミラー専用の永久固定接着剤。GM、フォード、クライスラーでも採用されているバックミラー専用の接着剤です。数秒で固着し、15分でミラーのマウント可能。耐水・耐薬品性
特性耐水・耐薬品性半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
溶剤接着剤 EC 776 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 7763M(スリーエム)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(18L)
7日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング水中硬化型パテ ウォーターメタル旭エンジニアリング(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に特性耐薬品性仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)トラスコ品番789-8991材質エポキシ樹脂組成物(容器)青(液)白高さ(mm)100質量(g)60使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121容量(g)60可使時間(分)25硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物硬化時間60分半径(Φmm)29被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
G350 1kg コニシG350 1kgコニシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に特性柔軟性、耐水性、耐薬品性成分特殊エラストマー ウレタントラスコ品番752-0441材質主成分:ウレタンエラストマー質量(kg)1.2透明容量(kg)1比重0.88(20℃)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
注射器エポキシ 染めQ(旧テロソン)注射器エポキシ染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(28.3g)
当日出荷
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。特性耐溶剤、耐酸、耐塩水使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10S-OZ 日塗化学BOメジコン#10S-OZ日塗化学
18,980税込20,878
1セット(5kg)
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性成分エポキシ樹脂使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10S 日塗化学BOメジコン#10S日塗化学
38,980税込42,878
1セット(10kg)ほか
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型パテ状手作業充填タイプ従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤 トーヨーポリマー無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤トーヨーポリマー
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 低温硬化性も優れています。 毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。 高接着力が必要な部材に使用できます。特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン不揮発分98%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド EセットM コニシボンド EセットMコニシ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2kg)
当日出荷
耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。
用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆原材料エポキシ樹脂系可使時間(分)90タイプ2液混合型粘度中粘度成分エポキシ樹脂主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットL コニシボンド EセットLコニシ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性 硬化後は褐色半透明
用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド EセットH コニシボンド EセットHコニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
当日出荷
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性
用途高粘度特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2kg混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシセメダイン(14件のレビュー)
859税込945
1セット(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60付属品保護手袋灰色主成分エポキシ樹脂完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系構造用接着剤 334 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386薄黄色質量(g)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。琥珀色固着時間(分)5使用温度範囲(℃)-55~100仕様併用プライマー/7386適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 スーパー 60分型 セメダイン2液混合型接着剤 スーパー 60分型セメダイン(10件のレビュー)
329税込362
1セット(15g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(150g)
7日以内出荷
一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld IW34503M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(3kg×2組)
7日以内出荷
高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着特性耐熱性、耐薬品性白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1666g/909g危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら