2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。 特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ 質量(kg)20 材質水性アクリル系 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 2018年トラスコ掲載ページ7 0165
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)