密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。
アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。
色黒
特性耐摩耗、速乾
トラスコ品番829-0155
主な用途アスファルト、コンクリート
希釈剤うすめずにそのままお使いください
標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)580
内容量(mL)400
主成分アクリル樹脂
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。
主な用途アスファルト面、コンクリート面
特性速乾、耐候
主成分アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード