下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。
主な用途屋外木部
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。
質量(kg)0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52
内容量(g)180
主な用途屋外木部
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。
木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外にも使用できます。
低粘度の塗料なので拭き塗りができます。
木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。
特性耐水、耐候
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃)
使用場所屋外
アズワン品番64-8289-95
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.27L
塗り面積(2回塗り)(m2)2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1
危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード