4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上、ベランダ 乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性耐水性、耐熱性 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 8g 主な用途ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ油性 乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)